TOUGH GUY TG-VCT-33 PERF SS Roskakori 33 gallonaa | AE6PVG 5UJC2

TOUGH GUY TG-VCT-33 PERF SS Roskakori 33 gallonaa

Varastossa
Tuote: AE6PVG Malli: TG-VCT-33 PERF SSRistiviite: 5UJC2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,242.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori
Koko33 gal.
VäriMusta
Halkaisija18.25 "
Suorittaa loppuunHarjattu ruostumaton teräs / kuvioitu
Korkeus32 "
Sisällä ulkonaulko-
Pituus18 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliVapaasti seisova
Aukkojen määrä1
ShapePyöreä
Yläkuva.18-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.0225
Laivan korkeus (cm)89.41
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)52.32
HS-koodi7323930080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuunnitteluKokoSuorittaa loppuunLeveysKorkeusPituusAsennustyyliAukkojen määräHinta
TOUGH GUY 13P564 Roskakori 34 gallonaa musta | AA6AZU 13P564Kupoli34 gal.Puuteroitu-44 "-Seinä tai vapaasti seisova3€1,389.68
TOUGH GUY 13P565 Roskakori 40 gallonaa musta | AA6AZV 13P565Kupoli40 gal.Puuteroitu-39 "-Seinä tai vapaasti seisova2€2,319.44
TOUGH GUY 22N327 Roskakori 35 Gallonin musta | AB6WCT 22N327Suppilo35 gal.Puuteroitu26 "33 "26 "Vapaasti seisova1€1,833.46
TOUGH GUY 22N330 Roskakori 45 gallonaa musta | AB6WCW 22N334 22N330avoin45 gal.Puuteroitu23 "38 "23 "Vapaasti seisova1€2,337.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY TG-VCT-33 PERF SS Roskakori 33 gallonaa
€1,242.86 / yksikkö