TOUGH GUY 13P564 Roskakori 34 gallonaa musta | AA6AZU

TOUGH GUY 13P564 Roskakori 34 Gallona Musta

Varastossa
Tuote: AA6AZU Malli: 13P564

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,410.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori
Pohja Dia.18 "
Koko34 gal.
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus44 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliSeinä tai vapaasti seisova
Aukkojen määrä3
ShapePyöreä
ylinKupoli
SuunnitteluKupoli
Yläkuva.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.615
Laivan korkeus (cm)120.65
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuunnitteluKokoSuorittaa loppuunLeveysKorkeusPituusAsennustyyliAukkojen määräHinta
TOUGH GUY 13P565 Roskakori 40 gallonaa musta | AA6AZV 13P565Kupoli40 gal.Puuteroitu-39 "-Seinä tai vapaasti seisova2€2,359.35
TOUGH GUY 22N327 Roskakori 35 Gallonin musta | AB6WCT 22N327Suppilo35 gal.Puuteroitu26 "33 "26 "Vapaasti seisova1€1,939.61
TOUGH GUY 22N330 Roskakori 45 gallonaa musta | AB6WCW 22N334 22N330avoin45 gal.Puuteroitu23 "38 "23 "Vapaasti seisova1€2,472.33
TOUGH GUY TG-VCT-33 PERF SS Roskakori 33 gallonaa | AE6PVG 5UJC2 TG-VCT-33 PERF SS-33 gal.Harjattu ruostumaton teräs / kuvioitu-32 "18 "Vapaasti seisova1€1,242.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 13P564 Roskakori 34 Gallona Musta
€1,410.50 / yksikkö