TOUGH GUY 22N327 Roskakori 35 Gallonin musta | AB6WCT

TOUGH GUY 22N327 Roskakori 35 gallonaa musta

Varastossa
Tuote: AB6WCT Malli: 22N327Ristiviite: 22N328

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,939.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori
Pohja Dia.26 "
Koko35 gal.
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus33 "
Pituus26 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliVapaasti seisova
Aukkojen määrä1
Valinnainen vuori15E857
ShapePyöreä
ylinSuppilo
SuunnitteluSuppilo
Yläkuva.26 "
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuunnitteluKokoSuorittaa loppuunLeveysKorkeusPituusAsennustyyliAukkojen määräHinta
TOUGH GUY 13P564 Roskakori 34 gallonaa musta | AA6AZU 13P564Kupoli34 gal.Puuteroitu-44 "-Seinä tai vapaasti seisova3€1,410.50
TOUGH GUY 13P565 Roskakori 40 gallonaa musta | AA6AZV 13P565Kupoli40 gal.Puuteroitu-39 "-Seinä tai vapaasti seisova2€2,359.35
TOUGH GUY 22N330 Roskakori 45 gallonaa musta | AB6WCW 22N334 22N330avoin45 gal.Puuteroitu23 "38 "23 "Vapaasti seisova1€2,472.33
TOUGH GUY TG-VCT-33 PERF SS Roskakori 33 gallonaa | AE6PVG 5UJC2 TG-VCT-33 PERF SS-33 gal.Harjattu ruostumaton teräs / kuvioitu-32 "18 "Vapaasti seisova1€1,242.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 22N327 Roskakori 35 gallonaa musta
€1,939.61 / yksikkö