Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY SP50068GR Harjasten täyttö 28 tuuman leveys 3 tuuman leikkauspituus | AD2GGU 3PCC2

TOUGH GUY SP50068GR Harjasten täyttö, 28 tuuman leveys, 3 tuuman leikkauspituus

Varastossa
Tuote: AD2GGU Malli: SP50068GRRistiviite: 3PCC2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarjaksen täyttö
Korkeus4"
Materiaalipolypropeeni
Leikkauksen pituus3"
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeikkauksen pituusLeveysHinta
TOUGH GUY SP50067GR Harjasten täyttö 84 tuuman leveys 4 tuuman leikkauspituus | AD2GGX 3PCC5 SP50067GR5"4"84 "€125.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY SP50068GR Harjasten täyttö, 28 tuuman leveys, 3 tuuman leikkauspituus
€25.50 / yksikkö