TOUGH GUY SP50067GR Harjasten täyttö 84 tuuman leveys 4 tuuman leikkauspituus | AD2GGX 3PCC5

TOUGH GUY SP50067GR Harjasten täyttö, 84 tuuman leveys, 4 tuuman leikkauspituus

Tuote: AD2GGX Malli: SP50067GRRistiviite: 3PCC5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€125.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarjaksen täyttö
Korkeus5"
Materiaalipolypropeeni
Leikkauksen pituus4"
Leveys84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.322
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)213.87
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeikkauksen pituusLeveysHinta
TOUGH GUY SP50068GR Harjasten täyttö 28 tuuman leveys 3 tuuman leikkauspituus | AD2GGU 3PCC2 SP50068GR4"3"28 "€25.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY SP50067GR Harjasten täyttö, 84 tuuman leveys, 4 tuuman leikkauspituus
€125.42 / yksikkö