PASS AND SEYMOUR TM874-I kytkin, 15A, 4 Way | CH4HVZ

PASS AND SEYMOUR TM874-I kytkin, 15A, 4-tie

Tuote: CH4HVZ Malli: TM874-I
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtaa
VäriNorsunluu

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
PASS JA SEYMOUR TM874 kytkin, 15A, 4 Way | CH4HVV TM874Ruskea-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR TM874-LA Kytkin, 15A, 4 Way | CH4HVW TM874-LAKevyt manteli-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR TM874-BK kytkin, 15A, 4 Way | CH4HVX TM874-BKMusta-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR TM874-W kytkin, 15A, 4 Way | CH4HVY TM874-WValkoinen-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR TM874GCC6 kytkin, 15A, 4 Way | CH4HWA TM874GCC6--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR TM874-I kytkin, 15A, 4-tie