TOUGH GUY 6YTD1 lattiaharja 9 tuuman keltainen | AF2XNZ

TOUGH GUY 6YTD1 lattiaharja 9 tuumaa keltainen

Varastossa
Tuote: AF2XNZ Malli: 6YTD1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaharja
Estä materiaalivaahto
Lohkon koko9"
Harjaksen väriKeltainen
HarjasmateriaaliKierrätetty PET
Kokonaispituus9"
Leikkauksen pituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)46.74
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEstä materiaaliLohkon kokoHarjaksen väriKokonaispituusLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 6YTD0 lattiaharja 16 tuumaa musta | AF2XNY 6YD0Puu16 "Musta16 "6"€33.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6YTD1 lattiaharja 9 tuumaa keltainen
€17.51 / yksikkö