Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6YTD0 lattiaharja 16 tuumaa musta | AF2XNY

TOUGH GUY 6YTD0 lattiaharja 16 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AF2XNY Malli: 6YTD0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaharja
Estä materiaaliPuu
Lohkon koko16 "
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliKierrätetty PET
Kokonaispituus16 "
Leikkauksen pituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEstä materiaaliLohkon kokoHarjaksen väriKokonaispituusLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 6YTD1 lattiaharja 9 tuuman keltainen | AF2XNZ 6YD1vaahto9"Keltainen9"7"€17.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6YTD0 lattiaharja 16 tuumaa musta
€33.86 / yksikkö