Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 46125GR kenkäpiikit 3/4 tuumaa - pakkaus 26 | AD3ETN 3YPC2

TOUGH GUY 46125GR kenkäpiikit 3/4 tuumaa - 26 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3ETN Malli: 46125GRRistiviite: 3YPC2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKenkäpiikit
VäriHopea
SukupuoliMiesten
MateriaaliTeräs
KokoNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6406903060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Piikin pituus (3/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 46129GR kenkäpiikit 1/2 tuuman pakkaus 40 | AD3ETT 3YPC7 46129GRKarkaistu teräs40€116.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 46125GR kenkäpiikit 3/4 tuumaa - 26 kappaleen pakkaus
€27.96 /pakkaus