Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 46129GR kenkäpiikit 1/2 tuuman pakkaus 40 | AD3ETT 3YPC7

TOUGH GUY 46129GR kenkäpiikit 1/2 tuuman pakkaus 40 kappaletta

Varastossa
Tuote: AD3ETT Malli: 46129GRRistiviite: 3YPC7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKenkäpiikit
VäriHopea
SukupuoliMiesten
MateriaaliKarkaistu teräs
KokoNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Piikin pituus (1/2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 46125GR kenkäpiikit 3/4 tuumaa - pakkaus 26 | AD3ETN 3YPC2 46125GRTeräs26€27.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 46129GR kenkäpiikit 1/2 tuuman pakkaus 40 kappaletta
€116.01 /pakkaus