Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3ZHY4 kahva Bamboo Natural 5 jalkaa tuuman pituus | AD3HMG

TOUGH GUY 3ZHY4 Kahva Bamboo Natural, 5 jalkaa tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD3HMG Malli: 3ZHY4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva
VäriLuonnollinen
Pituus5ft.
MateriaaliBambu
Kärjen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi4417002000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TOUGH GUY 3ZHY2 kahva Bamboo Natural 5 jalkaa tuuman pituus | AD3HME 3ZHY2€20.32
TOUGH GUY 3ZHY3 kahva Bamboo Natural 5 jalkaa tuuman pituus | AD3HMF 3ZHY3€17.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3ZHY4 Kahva Bamboo Natural, 5 jalkaa tuuman pituus
€15.83 / yksikkö