Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11400.160.0001 Kytkinmutteri M16 x 2 18 x 8 St Ss, 25PK | AH7VHK 38DH55

GRAINGER M11400.160.0001 Kytkinmutteri M16 x 2 18 x 8 St Ss, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7VHK Malli: M11400.160.0001Ristiviite: 38DH55
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
€84.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16 x 2
Luokka18-8
Pituus48
MutteriKytkimen mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0969
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)38.1

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11400.160.0001 Kytkinmutteri M16 x 2 18 x 8 St Ss, 25PK
€84.07 /pakkaus