TOUGH GUY 3UT80 Cloth Rag huppari puuvilla 25 paunaa AG6QDP

TOUGH GUY 3UT80 Cloth Rag collegepaita, puuvilla 25 Lb.box

Varastossa
Tuote: AG6QDP Malli: 3UT80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€75.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKangas rätit
VäriValkoinen
MateriaaliKierrätetty villapaita
Pakkauskoko25 paunaa
PakkaustyyppiLaatikko
KokoVaihtelee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.654
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi6307102005

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliPakkaustyyppiHinta
TOUGH GUY 13Y347 Cloth Rag Kierrätetty puuvillahousut 4 paunaa AA6GZU 13Y347ValikoimaKangas RagKierrätetyt puuvillahousutSuojapussi€12.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3UT80 Cloth Rag collegepaita, puuvilla 25 Lb.box
€75.50 / yksikkö