Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 13Y347 Cloth Rag Kierrätetty puuvillahousut 4 paunaa AA6GZU

TOUGH GUY 13Y347 kangasrätti kierrätettyä puuvillaa, 4 lb.pussi

Varastossa
Tuote: AA6GZU Malli: 13Y347

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKangas Rag
VäriValikoima
MateriaaliKierrätetyt puuvillahousut
Pakkauskoko4 lb
PakkaustyyppiSuojapussi
KokoVaihtelee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi6310102010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliPakkaustyyppiHinta
TOUGH GUY 3UT80 Cloth Rag huppari puuvilla 25 paunaa AG6QDP 3UT80ValkoinenKangas rätitKierrätetty villapaitaLaatikko€75.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 13Y347 kangasrätti kierrätettyä puuvillaa, 4 lb.pussi
€12.76 / yksikkö