Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3EDC1 Nylon Harjavarret 1/4 Npt Halkaisija 3/8 48 L | AC8VQR

TOUGH GUY 3EDC1 Nylon Harjavarret 1/4 Npt Halkaisija 3/8 48 L

Varastossa
Tuote: AC8VQR Malli: 3EDC1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotanko
Kahva Dia.3/8 tuumaa
Kahvan tyyppi1/4 NPS
Kokonaispituus48 "
TyyppiNylon, ruostumattomasta teräksestä valmistettu nänni; Miehen lanka toinen pää, naaras muu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)124.97
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
TOUGH GUY 3EDA9 Nylon Harjavarret 1/4 Npt Halkaisija 3/8 Pituus 48 | AC8VQQ 3EDA9Nailon, 4 kpl pakkaus, urospuolinen lanka, toinen naaras€199.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3EDC1 Nylon Harjavarret 1/4 Npt Halkaisija 3/8 48 L
€54.44 / yksikkö