Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3EDA3 Uunikattilaharja .012 Halkaisijan pituus 20 | AC8VQK

TOUGH GUY 3EDA3 Uunikattilan harja ,012 Halkaisija Pituus 20

Varastossa
Tuote: AC8VQK Malli: 3EDA3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUunin kattilaharja
Harja Dia.2-1 / 4 "
Harjan pituus4"
Täytä tyyppiNylon
Kahva Dia.1/4 tuumaa
kahvan pituus16 "
Kahvan tyyppiPuinen ja kierretty lanka
Kokonaispituus20 "
TyyppiYksi kierre / yksi varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Harjan pituusTäytä tyyppikahvan pituusKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 2VMZ7 -uunikattilan harja, kokonaispituus 48 tuumaa | AC3RDL 2VMZ72-1 / 8 "7"Puristettu messinki41 "Puinen ja kierretty lanka48 "€25.67
TOUGH GUY 2VMZ9 -uunikattilan harja, kokonaispituus 42 tuumaa | AC3RDN 2VMZ92"6"Kuituhiusseos36 "Puinen ja kierretty lanka42 "€19.46
TOUGH GUY 2VNA2 -uunikattilan harja, kokonaispituus 48 tuumaa | AC3RDQ 2VNA22-1 / 8 "7"Ruostumaton teräs41 "Puinen ja kierretty lanka48 "€36.26
TOUGH GUY 2VNC1 Uunikattilan harja, kokonaispituus 42 tuumaa | AC3RDY 2VNC13"6"Kuituhiusseos36 "Puinen ja kierretty lanka42 "€17.39
TOUGH GUY 2XTA8 Uunikattilan harjakuitu 6 tuumaa | AC3ZEU 2XTA82"6"Kuitu36 "Puinen ja kierretty lanka42 "€18.55
TOUGH GUY 3EDA2 -uunikattilaharja .008 Halkaisijan pituus 20 | AC8VQJ 3EDA22-1 / 4 "4"Nylon16 "Puinen ja kierretty lanka20 "€13.02
TOUGH GUY 3EDP3 Uunikattilan harjan halkaisija 2, pituus 27 | AC8VVR 3EDP32"6"Kuitu21 "Puinen ja kierretty lanka27 "€11.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3EDA3 Uunikattilan harja ,012 Halkaisija Pituus 20
€12.77 / yksikkö