Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5JH03 Nahkakäsineet Gaunlet Cuff L Pr AE4CNC

CONDOR 5JH03 Nahkakäsineet Gaunlet Cuff L Pr

Varastossa
Tuote: AE4CNC Malli: 5JH03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliRaidallinen puuvilla
VäriHarmaa
Läimäyskujanjuoksu
LeikkausGunn
Grade nahkaCD
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Liner-materiaalivuoriton
KokoL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäimäysGrade nahkaKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 1VT31 nahkakäsineet Patch Palm S Pr AB3XDB 1VT31TurvallisuusB / CS2€6.67
CONDOR 2MDA4 Nahkakäsineet Single Palm Xs Pr | AC2QXE 2MDA4TurvallisuusB / CXS2€6.68
CONDOR 2MDA6 Nahkakäsineet, yksi kämmen L Pr AC2QXG 2MDA6TurvallisuusB / CL2€6.68
CONDOR 2MDA7 Nahkakäsineet Single Palm Xl Pr | AC2QXH 2MDA7TurvallisuusB / CXL2€6.68
CONDOR 2MDA8 Nahkakäsineet Single Palm 2xl Pr | AC2QXJ 2MDA8TurvallisuusB / C2XL2€6.68
CONDOR 2MDC1 nahkahansikkaat Gaunlet Cuff Xl Pr | AC2QXK 2MDC1kujanjuoksuCDXL2€16.01
CONDOR 5AJ38 Nahkakäsineet Gaunlet Cuff S Pr AE3BAP 5AJ38kujanjuoksuCDS2€16.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5JH03 Nahkakäsineet Gaunlet Cuff L Pr
€16.01 /pakkaus