Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2XTA8 Uunikattilan harjakuitu 6 tuumaa | AC3ZEU

TOUGH GUY 2XTA8 uunikattilan harja kuitu 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3ZEU Malli: 2XTA8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUunin kattilaharja
Harja Dia.2"
Harjan pituus6"
Täytä tyyppiKuitu
Kahva Dia.1/4 tuumaa
kahvan pituus36 "
Kahvan tyyppiPuinen ja kierretty lanka
Kokonaispituus42 "
TyyppiYksi kierre / yksi varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Harjan pituusTäytä tyyppikahvan pituusKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 2VMZ7 -uunikattilan harja, kokonaispituus 48 tuumaa | AC3RDL 2VMZ72-1 / 8 "7"Puristettu messinki41 "Puinen ja kierretty lanka48 "€25.67
TOUGH GUY 2VMZ9 -uunikattilan harja, kokonaispituus 42 tuumaa | AC3RDN 2VMZ92"6"Kuituhiusseos36 "Puinen ja kierretty lanka42 "€19.46
TOUGH GUY 2VNA2 -uunikattilan harja, kokonaispituus 48 tuumaa | AC3RDQ 2VNA22-1 / 8 "7"Ruostumaton teräs41 "Puinen ja kierretty lanka48 "€36.26
TOUGH GUY 2VNC1 Uunikattilan harja, kokonaispituus 42 tuumaa | AC3RDY 2VNC13"6"Kuituhiusseos36 "Puinen ja kierretty lanka42 "€17.39
TOUGH GUY 3EDA2 -uunikattilaharja .008 Halkaisijan pituus 20 | AC8VQJ 3EDA22-1 / 4 "4"Nylon16 "Puinen ja kierretty lanka20 "€13.02
TOUGH GUY 3EDA3 Uunikattilaharja .012 Halkaisijan pituus 20 | AC8VQK 3EDA32-1 / 4 "4"Nylon16 "Puinen ja kierretty lanka20 "€12.77
TOUGH GUY 3EDP3 Uunikattilan harjan halkaisija 2, pituus 27 | AC8VVR 3EDP32"6"Kuitu21 "Puinen ja kierretty lanka27 "€11.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2XTA8 uunikattilan harja kuitu 6 tuumaa
€18.55 / yksikkö