Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 36G240 mikrokuitutyynypidike / kem App 18 tuumaa | AC6TYZ

TOUGH GUY 36G240 mikrokuitutyynyn pidike/chem App 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6TYZ Malli: 36G240

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrokuitupehmusteiden pidike / kemikaalisovitin
antimikrobisetEi
VäriOranssi / hopea
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Yhteyden tyyppinapsauttaa
Syvyys18 "
KehysmateriaaliAlumiini
kahvan pituus59.5 "
Kahva materiaaliMetalli
PestäväKyllä
Pituus56 "
MateriaaliMetalli / muovi
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)145.8
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 36G240 mikrokuitutyynyn pidike/chem App 18 tuumaa
€118.78 / yksikkö