Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWA-400B(10) Erikoissulake, 400A, 150VAC

Varastossa
Tuote: BD4YZJ Malli: FWA-400B (10)

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
AC-jänniteluokitus150 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu400A
Tasajänniteluokitus150 VDC
Halkaisija1"
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus2.66 "
Valmistaja SarjaFWA_A / B 150V
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea Pohjois-Amerikan sulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)150 VAC
Jännite (DC)150VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3545

Tuotteen yksityiskohdat:

    • FWA_A / B 150V -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvostelueräHinta
BUSSMANN FWA-350B(10) Erikoissulake, High Speed, Fast Blow, 150VAC/150VDC, 350A | BD3QUE FWA-350B (10)350ANopea sulake€57.25
BUSSMANN FWA-150B(10) Erikoissulake, 150A, 150VAC | BD4QKR FWA-150B (10)150ASulakkeet€56.15
BUSSMANN FWA-300B(10) Erikoissulake, 300A, 150VAC | BD4URQ FWA-300B (10)300ASulakkeet€56.15
BUSSMANN FWA-250B(10) Erikoissulake, nopea, nopea, 150VAC/150VDC, 250A | BD4ZRB FWA-250B (10)250ANopea sulake€109.01
BUSSMANN FWA-200B(10) Erikoissulake, 200A, 150VAC | BD6BQG FWA-200B (10)200ASulakkeet€56.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWA-400B(10) Erikoissulake, 400A, 150VAC
€57.20 / yksikkö