Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2PY50 Pushbroom Heavy Duty Ruskea 24 tuumaa | AC3ANB

TOUGH GUY 2PY50 Pushbroom Heavy Duty ruskea 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3ANB Malli: 2PY50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen työntöluupää
HaponkestäväKyllä
Estä materiaalijalopuu
Lohkon koko24 "
Harjaksen väriMusta, Ruskea
HarjasmateriaaliLuonnollinen Palmyra
Luuta sovellusPuolipehmeä
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta tyyppiHeavy Duty
VärikoodausjärjestelmäEi
Kokonaispituus24 "
Leikkauksen pituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)62.99
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9603908040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoHarjaksen väriHarjasmateriaaliLuuta sovellusLuudan liitäntätyyppieräLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 2PY48 Push Broom Unflagged Tampico Yleiskäyttöinen AC3AMZ 2 PY4824 "MustaLiputtamaton TampicoPuolipehmeäkierteitetytTyönnä luuta3"€29.20
TOUGH GUY 47335 työntöharja, jossa kahva musta litteä teräslanka | AD2GGN 3PCA6 4733512 "MustaMusta litteä teräslankaKarkeaTukivarsiTyönnä luuta kahvalla5"€336.11
TOUGH GUY 47336 työntöharja, kahva musta pyöreä teräslanka | AD2GGP 3PCA7 4733616 "MustaMusta pyöreä teräslankaKarkeaTukivarsiTyönnä luuta kahvalla3.75 "€285.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2PY50 Pushbroom Heavy Duty ruskea 24 tuumaa
€22.68 / yksikkö