Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2PY48 Push Broom Unflagged Tampico Yleiskäyttöinen AC3AMZ

TOUGH GUY 2PY48 Push Broom Lipputon Tampico Yleiskäyttöinen

Varastossa
Tuote: AC3AMZ Malli: 2PY48

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä luuta
HaponkestäväKyllä
Estä materiaalijalopuu
Lohkon koko24 "
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliLiputtamaton Tampico
Luuta sovellusPuolipehmeä
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta tyyppiYleiskäyttöinen lattiaharja
VärikoodausjärjestelmäEi
Leikkauksen pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9603908040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoHarjaksen väriHarjasmateriaaliLuuta sovellusLuudan liitäntätyyppieräLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 2PY50 Pushbroom Heavy Duty Ruskea 24 tuumaa | AC3ANB 2 PY5024 "Musta, RuskeaLuonnollinen PalmyraPuolipehmeäkierteitetytKierteinen työntöluupää4"€22.68
TOUGH GUY 47335 työntöharja, jossa kahva musta litteä teräslanka | AD2GGN 3PCA6 4733512 "MustaMusta litteä teräslankaKarkeaTukivarsiTyönnä luuta kahvalla5"€336.11
TOUGH GUY 47336 työntöharja, kahva musta pyöreä teräslanka | AD2GGP 3PCA7 4733616 "MustaMusta pyöreä teräslankaKarkeaTukivarsiTyönnä luuta kahvalla3.75 "€285.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2PY48 Push Broom Lipputon Tampico Yleiskäyttöinen
€29.20 / yksikkö