TOUGH GUY 47336 työntöharja, kahva musta pyöreä teräslanka | AD2GGP 3PCA7

TOUGH GUY 47336 Työntöharja kahvalla Musta pyöreä teräslanka

Varastossa
Tuote: AD2GGP Malli: 47336Ristiviite: 3PCA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€285.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä luuta kahvalla
HaponkestäväKyllä
Estä materiaalijalopuu
Lohkon koko16 "
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliMusta pyöreä teräslanka
Luuta sovellusKarkea
Luudan liitäntätyyppiTukivarsi
Luuta luokkaRaskas
Luudan kahvan halkaisija1.125 "
Luudan kahvan pituus60 "
Luuta kahvan materiaaliAlumiini
Luuta kahvan kärjen materiaaliAlumiini
VärikoodausjärjestelmäEi
Käsittele väriäpunainen
Leikkauksen pituus3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.951
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi9603109000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoHarjaksen väriHarjasmateriaaliLuuta sovellusLuudan liitäntätyyppieräLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 2PY48 Push Broom Unflagged Tampico Yleiskäyttöinen AC3AMZ 2 PY4824 "MustaLiputtamaton TampicoPuolipehmeäkierteitetytTyönnä luuta3"€29.20
TOUGH GUY 2PY50 Pushbroom Heavy Duty Ruskea 24 tuumaa | AC3ANB 2 PY5024 "Musta, RuskeaLuonnollinen PalmyraPuolipehmeäkierteitetytKierteinen työntöluupää4"€22.68
TOUGH GUY 47335 työntöharja, jossa kahva musta litteä teräslanka | AD2GGN 3PCA6 4733512 "MustaMusta litteä teräslankaKarkeaTukivarsiTyönnä luuta kahvalla5"€336.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 47336 Työntöharja kahvalla Musta pyöreä teräslanka
€285.18 / yksikkö