Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2NTJ2 hankaustyyny 8-7 / 8in L 5-7 / 8in W - 20 kpl pakkaus | AC2WVF

TOUGH GUY 2NTJ2 Hankaustyyny 8-7/8in L 5-7/8in L - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2WVF Malli: 2NTJ2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesusieni
hiovaKyllä
VäriSininen, keltainen
Pituus8.875 "
MateriaaliNylon
Paksuus5 / 16 "
KäytössäYleinen tarkoitus
Leveys5.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihiovaVärieräPituusMateriaaliPaksuusLeveysPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 2NTG7 hankaustyyny hankaamaton valkoinen 6 x 9 - 20 kpl pakkaus | AC2WUR 2NTG7Ei eristettyValkoinenhankaustyynyä6"Nylon1 / 4 "9"20€56.83
TOUGH GUY 2NTG9 hankaustyyny sininen 6 tuumaa L 3-1 / 2 tuumaa W - 20 kpl: n pakkaus | AC2WUU 2NTG9Kylläsininenhankaustyynyä6"Nylon7 / 8 "3.5 "20€28.00
TOUGH GUY 2NTH2 hankaustyyny valkoinen 6 tuumaa L 3-1 / 2 tuumaa W - 20 kpl: n pakkaus | AC2WUW 2NTH2KylläValkoinenPesusieni6"Nylon7 / 8 "3.5 "20€50.01
TOUGH GUY 2NTH3 hankaustyyny 6 tuumaa L 3-1 / 2 tuumaa W - 20 kpl: n pakkaus | AC2WUX 2NTH3KylläVihreä, keltainenPesusieni6"Nylon3 / 4 "3.5 "20€105.42
TOUGH GUY 2NTJ7 Grill Screen hankaustyyny 5-1/2 tuumaa L - 20 kpl pakkaus | AC2WVL 2NTJ7KylläMustahankaustyynyä5.5 "Nylon-4"20€14.99
TOUGH GUY 2ZPE2 Pesualusta valkoinen 9 tuumaa L 9 tuuman leveys | AC4GEC 2ZPE2Ei eristettyValkoinenhankaustyynyä9"mikrokuituliina4 / 5 "9"1€12.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2NTJ2 Hankaustyyny 8-7/8in L 5-7/8in L - 20 kpl pakkaus
€82.65 /pakkaus