Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2NTH3 hankaustyyny 6 tuumaa L 3-1 / 2 tuumaa W - 20 kpl: n pakkaus | AC2WUX

TOUGH GUY 2NTH3 Hankaustyyny 6 tuumaa L 3-1/2 tuumaa L - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2WUX Malli: 2NTH3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesusieni
hiovaKyllä
VäriVihreä, keltainen
Pituus6"
MateriaaliNylon
Paksuus3 / 4 "
KäytössäYleinen tarkoitus
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0755
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihiovaVärieräPituusMateriaaliPaksuusLeveysPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 2NTG7 hankaustyyny hankaamaton valkoinen 6 x 9 - 20 kpl pakkaus | AC2WUR 2NTG7Ei eristettyValkoinenhankaustyynyä6"Nylon1 / 4 "9"20€56.83
TOUGH GUY 2NTG9 hankaustyyny sininen 6 tuumaa L 3-1 / 2 tuumaa W - 20 kpl: n pakkaus | AC2WUU 2NTG9Kylläsininenhankaustyynyä6"Nylon7 / 8 "3.5 "20€28.00
TOUGH GUY 2NTH2 hankaustyyny valkoinen 6 tuumaa L 3-1 / 2 tuumaa W - 20 kpl: n pakkaus | AC2WUW 2NTH2KylläValkoinenPesusieni6"Nylon7 / 8 "3.5 "20€50.01
TOUGH GUY 2NTJ2 hankaustyyny 8-7 / 8in L 5-7 / 8in W - 20 kpl pakkaus | AC2WVF 2NTJ2KylläSininen, keltainenPesusieni8.875 "Nylon5 / 16 "5.875 "20€82.65
TOUGH GUY 2NTJ7 Grill Screen hankaustyyny 5-1/2 tuumaa L - 20 kpl pakkaus | AC2WVL 2NTJ7KylläMustahankaustyynyä5.5 "Nylon-4"20€14.99
TOUGH GUY 2ZPE2 Pesualusta valkoinen 9 tuumaa L 9 tuuman leveys | AC4GEC 2ZPE2Ei eristettyValkoinenhankaustyynyä9"mikrokuituliina4 / 5 "9"1€12.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2NTH3 Hankaustyyny 6 tuumaa L 3-1/2 tuumaa L - 20 kpl pakkaus
€105.42 /pakkaus