APPROVED VENDOR Messinkinen palloventtiili, FNPT x MNPT


Suodattaa
Palloventtiilituoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Messinki , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: FNPT x MNPT , Max. Höyryn paine: 150 psi WSP , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: Messinki , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliPallomateriaaliKahva materiaaliKahvan tyyppiMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta (ei alv)
A
1WMH7
--T- kahva600 psi CWP1"0 astetta F - 365 astetta F€42.53
B
1WMN3
--Pyöreä1000 psi WOG1 / 8 "-40 - 300 astetta F€25.59
C
1WMR2
-Ruostumaton teräs, vinyylipidikeSoikea600 psi CWP1 / 2 "-40 - 400 astetta F€30.41
A
1WMH3
--T- kahva600 psi CWP1 / 4 "0 astetta F - 365 astetta F€10.15
A
1WMH4
--T- kahva600 psi CWP3 / 8 "0 astetta F - 365 astetta F€27.83
A
1WMH5
--T- kahva600 psi CWP1 / 2 "0 astetta F - 365 astetta F€19.41
A
1WMH6
--T- kahva600 psi CWP3 / 4 "0 astetta F - 365 astetta F€29.66
B
1WMN7
--Pyöreä1000 psi WOG1 / 4 "-40 - 300 astetta F€25.59
D
1WML3
-TeräsVipu1000 psi WOG1 / 8 "-40 - 300 astetta F€22.76
D
1WML7
-TeräsVipu1000 psi WOG1 / 4 "-40 - 300 astetta F€22.76
E
6GD24
MessinkiHiiliteräsVipu600 psi WOG, 150 psi WSP3 / 4 "-40 - 400 astetta F€31.64
E
6GD21
MessinkiHiiliteräsVipu900 psi CWP1 / 4 "-40 - 400 astetta F€14.82
E
6GD22
MessinkiHiiliteräsVipu600 psi WOG, 150 psi WSP3 / 8 "-40 - 400 astetta F€14.36
E
6GD23
MessinkiHiiliteräsVipu900 psi CWP1 / 2 "-40 - 400 astetta F€20.91
E
6GD25
MessinkiHiiliteräsVipu900 psi CWP1"-40 - 400 astetta F€64.54
F
1PYT5
Kromattu messinkiTeräs vinyyli-kahvallaVipu600 psi WOG, 150 psi WSP2"-40 - 400 astetta F€162.47
F
1PYT4
Kromattu messinkiTeräs vinyyli-kahvallaVipu600 psi WOG, 150 psi WSP1.5 "-40 - 400 astetta F€111.89
F
1PYT3
Kromattu messinkiRuostumaton teräs, vinyylipidike-600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "-40 - 400 astetta F-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?