Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1ZCA6 Vetolastan täyttöterä 24 tuumaa | AB4MXT

TOUGH GUY 1ZCA6 vetolastan täyttöterä 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4MXT Malli: 1ZCA6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolastan terä
Terän pituus24 "
Terän materiaaliNeopreenikumi
Terän tyyliYksi reuna
VäriMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)68.07
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän materiaaliTerän tyyliVäriPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 1ETZ7 Kaavinlaitteen täyttölapa 18 In | AA9RKW 1ETZ718 "Ei jälkiä jättävä kumiYksi reunaHarmaa1€11.47
TOUGH GUY 1ETZ8 Vetolastan täyttöterä 24 tuumaa | AA9RKX 1ETZ824 "Ei jälkiä jättävä kumiYksi reunaHarmaa1€14.41
TOUGH GUY 1ETZ9 Vetolastan täyttöterä 36 tuumaa | AA9RKY 1ETZ936 "Ei jälkiä jättävä kumiYksi reunaHarmaa1€25.73
TOUGH GUY 1EUA1 Vetolastan täyttöterä 18 tuumaa | AA9RKZ 1 EUA118 "VaahtokumiYksi reunaMusta1€8.23
TOUGH GUY 1EUA2 Vetolastan täyttöterä 24 tuumaa | AA9RLA 1 EUA224 "VaahtokumiYksi reunaMusta2€17.69
TOUGH GUY 1EUB6 Vaihtolastan terä 12 tuumaa | AA9RLP 1 EUB612 "KumiYksi reunaMusta1€2.76
TOUGH GUY 1EUB7 Vaihtolastan terä 14 tuumaa | AA9RLQ 1 EUB714 "KumiYksi reunaMusta1€3.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1ZCA6 vetolastan täyttöterä 24 tuumaa
€16.77 / yksikkö