Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAC4 kulmaharja 56 tuuman kokonaispituus 7-1 / 2 tuumaa. Leikkaa L | AB3RUV

TOUGH GUY 1VAC4 kulmaharja 56 tuumaa kokonaispituus 7-1/2 tuumaa. Leikkaa L

Varastossa
Tuote: AB3RUV Malli: 1VAC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmaharja
HaponkestäväEi
Harjaksen väriKeltainen
HarjasmateriaaliSynteettinen
Luuta sovellusSileä, puolisileä
Luuta luokkaKeskitasoinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva Dia.7 / 8 "
kahvan pituus46.75 "
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus56 "
Pyyhkäise kasvot12 "
Leikkauksen pituus7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6615
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)140.97
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9603908020
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusHarjaksen väriHarjasmateriaaliLuuta sovellusKäsittele väriäkahvan pituusKahva materiaaliKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 1NFG2 kulmaharja 61 tuuman kokonaispituus 6 tuumaa. Leikkaa L | AB2QZV 1NFG26"ValkoinenKuituTasoitaKeltainen58 "Kuitu61 "€68.91
TOUGH GUY 1NFG3 kulmaharja 6 tuumaa. Leikkaa L | AB2QZW 1NFG36"ValkoinenKuituTasoita----€51.62
TOUGH GUY 1VAC5 kulmaharja 56 tuuman kokonaispituus 7-1 / 2 tuumaa. Leikkaa L | AB3RUW 1 VAC57.5 "KeltainenSynteettinenSileä, puolisileäKeltainen46.75 "Vinyyli päällystetty alumiini56 "€25.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAC4 kulmaharja 56 tuumaa kokonaispituus 7-1/2 tuumaa. Leikkaa L
€20.38 / yksikkö