TOUGH GUY 1NFG2 kulmaharja 61 tuuman kokonaispituus 6 tuumaa. Leikkaa L | AB2QZV

TOUGH GUY 1NFG2 Kulmaharja 61 tuumaa kokonaispituus 6 tuumaa. Leikkaa L

Varastossa
Tuote: AB2QZV Malli: 1NFG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€68.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmaharja
HaponkestäväEi
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliKuitu
Luuta sovellusTasoita
Luuta luokkaKeskitasoinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Käsittele väriäKeltainen
Kahva Dia.15 / 16 "
kahvan pituus58 "
Kahva materiaaliKuitu
Kokonaispituus61 "
Pyyhkäise kasvot9"
Leikkauksen pituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi9603109000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusHarjaksen väriHarjasmateriaaliLuuta sovellusKäsittele väriäkahvan pituusKahva materiaaliKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 1NFG3 kulmaharja 6 tuumaa. Leikkaa L | AB2QZW 1NFG36"ValkoinenKuituTasoita----€51.62
TOUGH GUY 1VAC4 kulmaharja 56 tuuman kokonaispituus 7-1 / 2 tuumaa. Leikkaa L | AB3RUV 1 VAC47.5 "KeltainenSynteettinenSileä, puolisileäLuonnollinen46.75 "Puu56 "€20.38
TOUGH GUY 1VAC5 kulmaharja 56 tuuman kokonaispituus 7-1 / 2 tuumaa. Leikkaa L | AB3RUW 1 VAC57.5 "KeltainenSynteettinenSileä, puolisileäKeltainen46.75 "Vinyyli päällystetty alumiini56 "€25.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1NFG2 Kulmaharja 61 tuumaa kokonaispituus 6 tuumaa. Leikkaa L
€68.91 / yksikkö