Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1NFG3 kulmaharja 6 tuumaa. Leikkaa L | AB2QZW

TOUGH GUY 1NFG3 kulmaluuta 6 tuumaa. Leikkaa L

Varastossa
Tuote: AB2QZW Malli: 1NFG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmaharja
HaponkestäväEi
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliKuitu
Luuta sovellusTasoita
Luuta luokkaKeskitasoinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Pyyhkäise kasvot9"
Leikkauksen pituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusHarjaksen väriHarjasmateriaaliLuuta sovellusKäsittele väriäkahvan pituusKahva materiaaliKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 1NFG2 kulmaharja 61 tuuman kokonaispituus 6 tuumaa. Leikkaa L | AB2QZV 1NFG26"ValkoinenKuituTasoitaKeltainen58 "Kuitu61 "€68.91
TOUGH GUY 1VAC4 kulmaharja 56 tuuman kokonaispituus 7-1 / 2 tuumaa. Leikkaa L | AB3RUV 1 VAC47.5 "KeltainenSynteettinenSileä, puolisileäLuonnollinen46.75 "Puu56 "€20.38
TOUGH GUY 1VAC5 kulmaharja 56 tuuman kokonaispituus 7-1 / 2 tuumaa. Leikkaa L | AB3RUW 1 VAC57.5 "KeltainenSynteettinenSileä, puolisileäKeltainen46.75 "Vinyyli päällystetty alumiini56 "€25.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1NFG3 kulmaluuta 6 tuumaa. Leikkaa L
€51.62 / yksikkö