Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAB6 Talonmiesharja 56 tuuman kokonaispituus 18 tuumaa. Leikkaa L | AB3RUM

TOUGH GUY 1VAB6 vahtimestari 56 tuuman kokonaispituus 18 tuumaa. Leikkaa L

Varastossa
Tuote: AB3RUM Malli: 1VAB6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalonmiesluuta
HaponkestäväEi
Harjaksen väriRusketus
Harjasmateriaali100% maissikuitua
Luuta luokkaRaskas
VärikoodausjärjestelmäEi
Käsittele väriäRusketus
Kahva Dia.1-1 / 8 "
kahvan pituus38 "
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus56 "
Pyyhkäise kasvot12 "
Leikkauksen pituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)146.05
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9603106000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjasmateriaaliKäsittele väriäkahvan pituusLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 1VAB9 Talonmiesluuta 56 tuuman kokonaispituus 17 tuumaa. Leikkaa L | AB3RUQ 1 VAB9RusketusMaissin kuitusekoitusRusketus38 "17 "€23.03
TOUGH GUY 3ZJD5 Talonmiesharja 56 tuuman kokonaispituus 18 tuumaa. Leikkaa L | AD3HNY 3ZJD5Musta100% maissikuituaMusta42 "18 "€33.05
TOUGH GUY 3ZJD8 Talonmiesharja 56 tuuman kokonaispituus 17 tuumaa. Leikkaa L | AD3HPB 3ZJD8MustaMaissin kuitusekoitusMusta42 "17 "€25.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAB6 vahtimestari 56 tuuman kokonaispituus 18 tuumaa. Leikkaa L
€29.49 / yksikkö