TOUGH GUY 3ZJD8 Talonmiesharja 56 tuuman kokonaispituus 17 tuumaa. Leikkaa L | AD3HPB

TOUGH GUY 3ZJD8 Talonmiesluuta 56 tuumaa kokonaispituus 17 tuumaa. Leikkaa L

Varastossa
Tuote: AD3HPB Malli: 3ZJD8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€25.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalonmiesluuta
HaponkestäväEi
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliMaissin kuitusekoitus
Luuta luokkaRaskas
VärikoodausjärjestelmäEi
Käsittele väriäMusta
Kahva Dia.1-1 / 8 "
kahvan pituus42 "
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus56 "
Pyyhkäise kasvot11-1 / 2 "
Leikkauksen pituus17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)143.51
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi9603106000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjasmateriaaliKäsittele väriäkahvan pituusLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 1VAB6 Talonmiesharja 56 tuuman kokonaispituus 18 tuumaa. Leikkaa L | AB3RUM 1 VAB6Rusketus100% maissikuituaRusketus38 "18 "€29.49
TOUGH GUY 1VAB9 Talonmiesluuta 56 tuuman kokonaispituus 17 tuumaa. Leikkaa L | AB3RUQ 1 VAB9RusketusMaissin kuitusekoitusRusketus38 "17 "€23.03
TOUGH GUY 3ZJD5 Talonmiesharja 56 tuuman kokonaispituus 18 tuumaa. Leikkaa L | AD3HNY 3ZJD5Musta100% maissikuituaMusta42 "18 "€33.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3ZJD8 Talonmiesluuta 56 tuumaa kokonaispituus 17 tuumaa. Leikkaa L
€25.63 / yksikkö