Hyväksytty myyjä 4LVF5 Siipikarjan verkkokorkeus 60 tuumaa 50 jalkaa AD8QWY

APPROVED VENDOR 4LVF5 Siipikarjaverkon korkeus 60 tuumaa 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8QWY Malli: 4LVF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€150.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikarjan verkko
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata20
Korkeus5ft.
Pituus50ft.
MateriaaliTeräs
Verkon muotoKuusikulmio
Verkkokoko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5715
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7314410080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
Hyväksytty myyjä 4LVE9 Siipikarjan verkkokorkeus 12 tuumaa 50 jalkaa AD8QWT 4LVE91ft.€29.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVF1 Siipikarjan verkkokorkeus 18 tuumaa 50 jalkaa AD8QWU 4LVF11.5ft.€44.84
Hyväksytty myyjä 4LVF2 Siipikarjan verkkokorkeus 24 tuumaa 50 jalkaa AD8QWV 4LVF22ft.€59.96
Hyväksytty myyjä 4LVF3 Siipikarjan verkkokorkeus 36 tuumaa 50 jalkaa AD8QWW 4LVF33ft.€89.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVF4 Siipikarjan verkkokorkeus 48 tuumaa 50 jalkaa AD8QWX 4LVF44ft.€119.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVF6 Siipikarjan verkkokorkeus 72 tuumaa 50 jalkaa AD8QWZ 4LVF66ft.€179.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVF5 Siipikarjaverkon korkeus 60 tuumaa 50 jalkaa
€150.02 / yksikkö