TOUGH GUY 3ZJD5 Talonmiesharja 56 tuuman kokonaispituus 18 tuumaa. Leikkaa L | AD3HNY

TOUGH GUY 3ZJD5 Talonmiesluuta 56 tuumaa kokonaispituus 18 tuumaa. Leikkaa L

Varastossa
Tuote: AD3HNY Malli: 3ZJD5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€31.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalonmiesluuta
HaponkestäväEi
Harjaksen väriMusta
Harjasmateriaali100% maissikuitua
Luuta luokkaRaskas
VärikoodausjärjestelmäEi
Käsittele väriäMusta
Kahva Dia.1-1 / 8 "
kahvan pituus42 "
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus56 "
Pyyhkäise kasvot12 "
Leikkauksen pituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi9603106000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjasmateriaaliKäsittele väriäkahvan pituusLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 1VAB6 Talonmiesharja 56 tuuman kokonaispituus 18 tuumaa. Leikkaa L | AB3RUM 1 VAB6Rusketus100% maissikuituaRusketus38 "18 "€28.13
TOUGH GUY 1VAB9 Talonmiesluuta 56 tuuman kokonaispituus 17 tuumaa. Leikkaa L | AB3RUQ 1 VAB9RusketusMaissin kuitusekoitusRusketus38 "17 "€21.77
TOUGH GUY 3ZJD8 Talonmiesharja 56 tuuman kokonaispituus 17 tuumaa. Leikkaa L | AD3HPB 3ZJD8MustaMaissin kuitusekoitusMusta42 "17 "€24.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3ZJD5 Talonmiesluuta 56 tuumaa kokonaispituus 18 tuumaa. Leikkaa L
€31.24 / yksikkö