Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1A846 Push Broom Maroon synteettinen autotalli | AA8TXC

TOUGH GUY 1A846 Push Broom Maroon synteettinen autotalli

Varastossa
Tuote: AA8TXC Malli: 1A846

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä luuta
Estä materiaalivaahto
Lohkon koko18 "
HarjasmateriaaliMaroon Synteettinen
Luuta tyyppiAutotalli
Leikkauksen pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)48.01
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9603908040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoHarjasmateriaaliHinta
TOUGH GUY 1A840 Push Broom Yellow Synthetic Yleiskäyttöinen AA8TWY 1A84018 "Keltainen synteettinen€17.26
TOUGH GUY 1A841 Push Broom Yellow Synthetic Yleiskäyttöinen AA8TWZ 1A84124 "Keltainen synteettinen€24.70
TOUGH GUY 1A847 Push Broom Maroon-synteettinen autotalli | AA8TXD 1A84724 "Maroon Synteettinen€24.69
TOUGH GUY 3H388 Push Broom Green Synteettinen hienopyyhkäisy | AC9KET 3H38824 "Vihreällä merkitty synteettinen€35.58
TOUGH GUY 3U766 Push Broom Green Synteettinen lattiaharja | AD2TQD 3U76618 "Vihreällä merkitty synteettinen€18.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1A846 Push Broom Maroon synteettinen autotalli
€19.15 / yksikkö