TOUGH GUY 1A841 Push Broom Yellow Synthetic Yleiskäyttöinen AA8TWZ

TOUGH GUY 1A841 Push Broom Keltainen synteettinen Yleiskäyttöinen

Varastossa
Tuote: AA8TWZ Malli: 1A841

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€24.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä luuta
Estä materiaalivaahto
Lohkon koko24 "
HarjasmateriaaliKeltainen synteettinen
Luuta tyyppiYleiskäyttöinen lattiaharja
Leikkauksen pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0035
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)65.02
Laivan leveys (cm)38.35
HS-koodi9603908040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoHarjasmateriaaliHinta
TOUGH GUY 1A840 Push Broom Yellow Synthetic Yleiskäyttöinen AA8TWY 1A84018 "Keltainen synteettinen€17.26
TOUGH GUY 1A846 Push Broom Maroon synteettinen autotalli | AA8TXC 1A84618 "Maroon Synteettinen€19.15
TOUGH GUY 1A847 Push Broom Maroon-synteettinen autotalli | AA8TXD 1A84724 "Maroon Synteettinen€24.69
TOUGH GUY 3H388 Push Broom Green Synteettinen hienopyyhkäisy | AC9KET 3H38824 "Vihreällä merkitty synteettinen€35.58
TOUGH GUY 3U766 Push Broom Green Synteettinen lattiaharja | AD2TQD 3U76618 "Vihreällä merkitty synteettinen€18.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1A841 Push Broom Keltainen synteettinen Yleiskäyttöinen
€24.70 / yksikkö