Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 733 1/4 valettu kupari C x C 1/4 x 1/4 tuumaa | AB4AQE 1WLJ2

NIBCO 733 1/4 Union Cast Copper C x C 1/4 x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4AQE Malli: 733 1/4Ristiviite: 1WLJ2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliValettu kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine912 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 733 3 valettu kupari C x C 3 x 3 tuumaa 3 tuumaa | AB4APV 1WLH2 733 3317 psi @ 100 astetta F3.125 "3"€484.46
NIBCO 733 3/8 Union -valettu kupari C x C 3/8 x 3/8 In | AB4AQF 1WLJ3 733 3 / 8779 psi @ 100 astetta F1 / 2 "3 / 8 "€21.67
NIBCO 733 Union-valukupari C x C 2-1 / 2 tuumaa | AB4AQG 1WLJ4 733336 psi @ 100 astetta F2.625 "2.5 "€195.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 733 1/4 Union Cast Copper C x C 1/4 x 1/4 tuumaa
€26.12 / yksikkö