Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 13D097 Wet Mop Med 19 tuuman 5 tuuman pääpanta | AA4RXU

TOUGH GUY 13D097 Wet Mop Med 19 tuuman 5 tuuman sanka

Varastossa
Tuote: AA4RXU Malli: 13D097

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikattu märkä moppi
PerusmateriaaliSelluloosa
VäriValkoinen
Kuiva paino16-22 oz.
LopputyyppiLeikkaus
Pääpannan koko5"
PestäväKyllä
Pituus19 "
MateriaaliSelluloosa / polyesteriseos
Mop-tyyliKuori
kerros1
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPerusmateriaaliVäriMop-tyylikerrosLeveysYhteyden tyyppiKuiva painoHinta
TOUGH GUY 13D098 Wet Mop Large 19 tuuman 5 tuuman pääpanta | AA4RXV 13D098Selluloosa / polyesteriseosSelluloosaValkoinenKuori16.25 "-22-28 oz.€11.21
TOUGH GUY 16W207 märkämopin koko # 16 | AA7ZTZ 16W207PuuvillaPuuvillaLuonnollinenjono46"Nopea vaihto / sivuportti12 oz.€7.09
TOUGH GUY 16W208 märkämopin koko # 20 | AA7ZUA 16W208PuuvillaPuuvillaLuonnollinenjono46"Nopea vaihto / sivuportti16 oz.€10.26
TOUGH GUY 16W209 märkä mopin koko # 24 | AA7ZUB 16W209PuuvillaPuuvillaLuonnollinenjono46"Nopea vaihto / sivuportti20 oz.€11.73
TOUGH GUY 16W210 märkämopin koko # 32 | AA7ZUC 16W210PuuvillaPuuvillaLuonnollinenjono46"Nopea vaihto / sivuportti26 oz.€13.78
TOUGH GUY 16W211 Viimeistele mopin koko # 16 Rayon | AA7ZUD 16W211Polyesteri / RayonRaionLuonnollinenjono46"Nopea vaihto / sivuportti12 oz.€10.50
TOUGH GUY 16W212 Viimeistele mopin koko # 20 Rayon | AA7ZUE 16W212Polyesteri / RayonRaionLuonnollinenjono46"Nopea vaihto / sivuportti16 oz.€14.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 13D097 Wet Mop Med 19 tuuman 5 tuuman sanka
€11.24 / yksikkö