KERN AND SOHN BID-sarjan lattiavaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 100 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Alustan syvyys: 108 mm , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: g, HJ, kg, lb, unssi, PCS, tJ , Punnituslevyn materiaali: Jauhemaalattu teräs
TyyliMallilineaarisuusluettavuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnituskapasiteetinPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta (ei alv)
A
HINTA 600K-1DS
+/-0.3, 0.6 kg50, 100 g1000 x 1000 mm300, 600 kgX x 1000 1000 108 mm1000 mm1000 mm€1,650.74
B
HINTA 600K-1D
+/-0.3, 0.6 kg50, 100 g1200 x 1500 mm300, 600 kgX x 1200 1500 108 mm1500 mm1200 mm€2,232.56
C
TARJOUS 1T-4D
+/-0.6, 1.5 kg100, 200 g1200 x 1500 mm600, 1500 kgX x 1200 1500 108 mm1500 mm1200 mm€2,232.56
D
TARJOUS 1T-4DS
+/-0.6, 1.5 kg100, 200 g1000 x 1000 mm600, 1500 kgX x 1000 1000 108 mm1000 mm1000 mm€1,691.34
E
TARJOUS 3T-3DL
+/-1.5, 3 kg200, 500 g1500 x 1500 mm1500, 3000 kgX x 1500 1500 108 mm1500 mm1500 mm€2,570.83
F
TARJOUS 3T-3D
+/-1.5, 3 kg200, 500 g1200 x 1500 mm1500, 3000 kgX x 1200 1500 108 mm1500 mm1200 mm€2,232.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?