Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORNADO 90378 Suodatinpussi polypropeenikangas | AB2NXR 1N148

TORNADO 90378 Suodatinpussi Polypropeenikangasta

Varastossa
Tuote: AB2NXR Malli: 90378Ristiviite: 1N148

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpölypussi
MateriaaliMonikangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.63
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliTyyppiHinta
TORNADO 90377 suodatinpussi polypropeenikangas | AB2NXQ 1N147 90377pölypussiMonikangas-€240.96
TORNADO 90488 Suodatinpussin käyttö nelipään ilmapuhaltimella | AB2NXT 1N151 90488pölypussi--€360.83
TORNADO 90557 Suodatinpussipaperi 10 Quart - Pakkaus 10 | AD2ZYK 3XCH1 90557pölypussiPaperiKertakäyttöinen, paperi€25.49
TORNADO C352-2500 suodatinpussi 2-kerroksinen paperi - pakkaus 10 | AD2ZZL 3XCZ4 C352-2500pölypussiPaperi2-kerroksinen, kertakäyttöinen, paperi€28.38
TORNADO 90141 Laukku 2-kerroksinen paperi 11-1 / 4 tuuman pituus x 2 tuuman leveys x 16 tuuman korkeus PK10 | AH7ATA 36NL97 90141SuojapussiPaperi-€36.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 90378 Suodatinpussi Polypropeenikangasta
€241.26 / yksikkö