Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORNADO 90141 Laukku 2-kerroksinen paperi 11-1 / 4 tuuman pituus x 2 tuuman leveys x 16 tuuman korkeus PK10 | AH7ATA 36NL97

TORNADO 90141 pussi 2-kerroksinen paperi 11-1/4 tuumaa pituus x 2 tuumaa leveys x 16 tuumaa korkeus PK10

Varastossa
Tuote: AH7ATA Malli: 90141Ristiviite: 36NL97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi
Bag Type2-kerroksinen
TehokkuusKorkea hyötysuhde
Suodattimen tyyppiMikrosuodatin
Korkeus16 "
Pituus11.25 "
MateriaaliPaperi
Uudelleen käytettäväKertakäyttöisellä
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.499
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)17.53
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliTyyppiHinta
TORNADO 90377 suodatinpussi polypropeenikangas | AB2NXQ 1N147 90377pölypussiMonikangas-€240.96
TORNADO 90378 Suodatinpussi polypropeenikangas | AB2NXR 1N148 90378pölypussiMonikangas-€241.26
TORNADO 90488 Suodatinpussin käyttö nelipään ilmapuhaltimella | AB2NXT 1N151 90488pölypussi--€360.83
TORNADO 90557 Suodatinpussipaperi 10 Quart - Pakkaus 10 | AD2ZYK 3XCH1 90557pölypussiPaperiKertakäyttöinen, paperi€25.49
TORNADO C352-2500 suodatinpussi 2-kerroksinen paperi - pakkaus 10 | AD2ZZL 3XCZ4 C352-2500pölypussiPaperi2-kerroksinen, kertakäyttöinen, paperi€28.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 90141 pussi 2-kerroksinen paperi 11-1/4 tuumaa pituus x 2 tuumaa leveys x 16 tuumaa korkeus PK10
€36.16 / yksikkö