Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORNADO C352-2500 suodatinpussi 2-kerroksinen paperi - pakkaus 10 | AD2ZZL 3XCZ4

TORNADO C352-2500 suodatinpussi 2-kerroksinen paperi - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2ZZL Malli: C352-2500Ristiviite: 3XCZ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpölypussi
Bag Type2-kerroksinen
MateriaaliPaperi
Uudelleen käytettäväKertakäyttöisellä
Tyyppi2-kerroksinen, kertakäyttöinen, paperi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliTyyppiHinta
TORNADO 90377 suodatinpussi polypropeenikangas | AB2NXQ 1N147 90377pölypussiMonikangas-€240.96
TORNADO 90378 Suodatinpussi polypropeenikangas | AB2NXR 1N148 90378pölypussiMonikangas-€241.26
TORNADO 90488 Suodatinpussin käyttö nelipään ilmapuhaltimella | AB2NXT 1N151 90488pölypussi--€360.83
TORNADO 90557 Suodatinpussipaperi 10 Quart - Pakkaus 10 | AD2ZYK 3XCH1 90557pölypussiPaperiKertakäyttöinen, paperi€25.49
TORNADO 90141 Laukku 2-kerroksinen paperi 11-1 / 4 tuuman pituus x 2 tuuman leveys x 16 tuuman korkeus PK10 | AH7ATA 36NL97 90141SuojapussiPaperi-€36.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO C352-2500 suodatinpussi 2-kerroksinen paperi - 10 kpl pakkaus
€28.38 / yksikkö