Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK SS703Z seinäkytkinajastin, 1 min min. Aika-asetus, 24 h Max. Aika-asetus, 10 Max. On/Off Cycles | CU6UPF 52ZC43

TORK SS703Z seinäkytkimen ajastin, 1 min min. Aika-asetus, 24 h Max. Aika-asetus, 10 Max. On/Off Cycles

Varastossa
Tuote: CU6UPF Malli: SS703ZRistiviite: 52ZC43
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
€136.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkytkimen ajastin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaSyvyysTyyppiJänniteWattsLeveysHP @ 120VHinta
TORK SS20 Timer Max 18 tuntia 24-277V 7.25A seinäkytkin WH | AD8EUJ 4JNK2 SS201-napainen7.251-1 / 2 "Yksinapainen24-27712/1501 11 / 16 "1/6€234.54
TORK SS20F -ajastin, maks. 18 tuntia 24-277V 7.25A, seinäkytkin WH | AD8EUK 4JNK3 SS20F1-napainen7.251-1 / 2 "Yksinapainen24-27712/1501 11 / 16 "1/6€267.36
TORK SS403 -ajastin, digitaalinen valkoinen | AF7YUM 23NX05 SS4031-napainen / 3-tie161 / 4 "1-napainen / 3-tie120 ja 277380 ja 4400568736 "1/2€180.69
TORK SS703ZA seinäkytkimen ajastin, 1 min min. Aika-asetus, 24 h Max. Aika-asetus, 10 Max. On/Off Cycles | CU6UPE 52ZC44 SS703ZA--------€158.77
TORK D1060MW seinäkytkimen ajastin, 10 min min. Aika-asetus, 60 min Max. Aika-asetus | CU6UPG 105H26 D1060MW--------€45.89
TORK D212HW seinäkytkimen ajastin, 2 h min. Ajan asetus, 12 h Max. Aika-asetus, 1 max. On/Off Cycles | CU6UPH 173R76 D212HW--------€65.23
TORK 1109A-PC aikakytkin 24 tunnin 120-277V | CU6UPJ 615T89 1109A-PC--------€202.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK SS703Z seinäkytkimen ajastin, 1 min min. Aika-asetus, 24 h Max. Aika-asetus, 10 Max. On/Off Cycles
€136.57 / yksikkö