Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK SS403 -ajastin, digitaalinen valkoinen | AF7YUM 23NX05

TORK SS403 ajastin seinään digitaalinen valkoinen

Varastossa
Tuote: AF7YUM Malli: SS403Ristiviite: 23NX05

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkytkimen ajastin
Ampeeria16
VäriValkoinen
Syvyys1 / 4 "
HP @ 120V1/2
Pituus3 / 4 "
Maks. Päälle / pois-jaksotLähtölaskenta
Maks. Ajan asetus24 hr.
Min. Ajan asetus5 min.
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1-napainen / 3-tie
TyyliWall Switch
Tyyppi1-napainen / 3-tie
Kytkimen tyyppiElektroninen
Jännite120 ja 277
Watts380 ja 4400
Leveys568736 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9107008000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaSyvyysTyyppiJänniteWattsLeveysHP @ 120VHinta
TORK SS20 Timer Max 18 tuntia 24-277V 7.25A seinäkytkin WH | AD8EUJ 4JNK2 SS201-napainen7.251-1 / 2 "Yksinapainen24-27712/1501 11 / 16 "1/6€232.38
TORK SS20F -ajastin, maks. 18 tuntia 24-277V 7.25A, seinäkytkin WH | AD8EUK 4JNK3 SS20F1-napainen7.251-1 / 2 "Yksinapainen24-27712/1501 11 / 16 "1/6€267.36
TORK SS703ZA seinäkytkimen ajastin, 1 min min. Aika-asetus, 24 h Max. Aika-asetus, 10 Max. On/Off Cycles | CU6UPE 52ZC44 SS703ZA--------€151.71
TORK SS703Z seinäkytkinajastin, 1 min min. Aika-asetus, 24 h Max. Aika-asetus, 10 Max. On/Off Cycles | CU6UPF 52ZC43 SS703Z--------€143.14
TORK D1060MW seinäkytkimen ajastin, 10 min min. Aika-asetus, 60 min Max. Aika-asetus | CU6UPG 105H26 D1060MW--------€39.82
TORK D212HW seinäkytkimen ajastin, 2 h min. Ajan asetus, 12 h Max. Aika-asetus, 1 max. On/Off Cycles | CU6UPH 173R76 D212HW--------€56.62
TORK 1109A-PC aikakytkin 24 tunnin 120-277V | CU6UPJ 615T89 1109A-PC--------€175.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK SS403 ajastin seinään digitaalinen valkoinen
€179.03 / yksikkö