TMI 999-00259 Roll-up-ovi moottoroitu 10 jalan korkeus x 8 jalan leveys | AC8BNX 39J490

TMI 999-00259 Roll-up ovi moottoroitu 10 jalkaa korkeus x 8 jalkaa leveys

Tuote: AC8BNX Malli: 999-00259Ristiviite: 39J490
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,838.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoll-Up-näytön ovi
VäriKeltainen / Sininen
Korkeus10ft.
Materiaali11 oz. PVC-verkko
AsennusJambissa
Toimintamoottoroitu
Leveys8ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)335.28
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuulikuormitusluokitus (ei arvioitu tuulelle)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
TMI 999-00258 Roll-up-oven moottoroitu 8 jalan korkeus x 8 jalan leveys | AC8BNW 39J489 999-002588ft.8ft.€5,611.17
Tarjouspyyntö
TMI 999-00260 Roll-up-ovi moottoroitu 10 jalan korkeus x 10 jalan leveys | AC8BNY 39J491 999-0026010ft.10ft.€6,698.02
Tarjouspyyntö
TMI 999-00261 Roll-up-ovi moottoroitu 12 jalan korkeus x 10 jalan leveys | AC8BNZ 39J492 999-0026112ft.10ft.€6,770.68
Tarjouspyyntö
TMI 999-00262 Roll-up-ovi moottoroitu 12 jalan korkeus x 12 jalan leveys | AC8BPA 39J493 999-0026212ft.12ft.€7,826.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00259 Roll-up ovi moottoroitu 10 jalkaa korkeus x 8 jalkaa leveys
€5,838.95 / yksikkö