RAE STL-116-74802 Päällysteen kaavainkaista 48 tuumaa | AH2JPR 29EM68

RAE STL-116-74802 Jalkakäytävän stensiilikaista 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JPR Malli: STL-116-74802Ristiviite: 29EM68

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€498.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
Merkkikaista
Merkin korkeus48 "
Merkin leveys66 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys72 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70602 Päällysteen kaavainkaista 6 tuumaa | AH2JEE 29EK48 STL-116-706026"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71002 Päällysteen kaavainkaista 10 tuumaa | AH2JFW 29EK86 STL-116-7100210 "35 "116 "42 "€115.26
RAE STL-116-71202 Päällysteen kaavauskaista 12 tuumaa | AH2JHK 29EL23 STL-116-7120212 "42 "118 "48 "€107.52
RAE STL-116-71802 Päällysteen kaavauskaista 18 tuumaa | AH2JJZ 29EL59 STL-116-7180218 "42 "124 "48 "€174.09
RAE STL-116-72402 Päällysteen kaavainkaista 24 tuumaa | AH2JLN 29EL95 STL-116-7240224 "42 "130 "48 "€194.99
RAE STL-116-73602 Päällysteen kaavauskaista 36 tuumaa | AH2JNC 29EM32 STL-116-7360236 "44 "148 "50 "€252.22
RAE STL-116-79602 Päällysteen kaavainkaista 96 tuumaa | AH2JRN 29FI12 STL-116-7960296 "88 "4104 "96 "€718.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-74802 Jalkakäytävän stensiilikaista 48 tuumaa
€498.25 / yksikkö