HOSE MASTER EJSSPFL0250 Metallilaajennusliitos 2 1/2 tuuman halkaisija | AC4HGB 2ZV76

HOSE MASTER EJSSPFL0250 Metallinen laajennusliitos 2 1/2 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AC4HGB Malli: EJSSPFL0250Ristiviite: 2ZV76

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€748.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallinen paisuntasauma
Halkaisija2 1 / 2 "
AsennustyyppiHiiliteräslaippa
Letkun materiaaliRuostumaton teräs
Pituus6"
Maks. Lämpötila850 F
Maks. Käyttöpaine @ 70 F150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.265
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi7307915030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaAsennustyyppiPituusHinta
LETKUN MASTER EJSSWNP0200 Metalli-paisuntasauma 2 tuuman halkaisija 5 tuuman pituus | AC4HFT 2ZV68 EJSSWNP02002"Hiiliteräksen takahitsaus5"€654.08
LETKUN MASTER EJSSWNP0250 Metallilaajennusliitos 2 1/2 tuuman halkaisija | AC4HFU 2ZV69 EJSSWNP02502 1 / 2 "Hiiliteräksen takahitsaus5"€770.94
LETKUN MASTER EJSSWNP0300 Metalli-paisuntasauma 3 tuuman halkaisija 5 tuuman pituus | AC4HFV 2ZV70 EJSSWNP03003"Hiiliteräksen takahitsaus5"€677.81
LETKUN MASTER EJSSWNP0400 Metalli-paisuntasauma 4 tuuman halkaisija 6 tuuman pituus | AC4HFW 2ZV71 EJSSWNP04004"Hiiliteräksen takahitsaus6"€785.36
LETKUN MASTER EJSSWNP0500 Metalli-laajennusliitos 5 tuuman halkaisija | AC4HFX 2ZV72 EJSSWNP05005"Hiiliteräksen takahitsaus7.5 "€1,038.95
LETKUN MASTER EJSSWNP0600 Metalli-paisuntasauma 6 tuuman halkaisija 9 tuuman pituus | AC4HFY 2ZV73 EJSSWNP06006"Hiiliteräksen takahitsaus9"€1,071.26
LETKUPÄÄLLINEN EJSSWNP0800 Metallilaajennussarja 8 tuuman halkaisija | AC4HFZ 2ZV74 EJSSWNP08008"Hiiliteräksen takahitsaus8.5 "€1,421.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSE MASTER EJSSPFL0250 Metallinen laajennusliitos 2 1/2 tuuman halkaisija
€748.98 / yksikkö