Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TJERNLUND DH2P Dehumidistat 115v Plug In | AA6TAY 14U174

TJERNLUND DH2P Dehumidistat 115V pistoke

Varastossa
Tuote: AA6TAY Malli: DH2PRistiviite: 14U174

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankuivain
Säädettävä alue20-80% RH
Yhteystietojen luokitus10 ampeeria
Syvyys3"
Korkeus7"
AsennusSeinä
Vaihda toimintaaSulje kosteuden nousu
Kytkimen tyyppiSPST
Jännite115
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9032896070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ero (suhteellinen kosteus) (10)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND DH2P Dehumidistat 115V pistoke
€149.56 / yksikkö