TIVAR 2NHY6 arkki Uhmw musta 1 tuuma T 48 x 96 tuumaa | AC2VXU

TIVAR 2NHY6 arkki Uhmw musta 1 tuuma T 48 x 96 tuumaa

Tuote: AC2VXU Malli: 2NHY6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,855.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriMusta
Pituus96 "
Pituuden toleranssi+0.125 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
materiaali TyyppiTivar Eco kierrätetty
Käyttölämpötila alue-22 - 180 astetta F
Vetolujuus4500 psi
Paksuus1"
Paksuustoleranssi+0.070 "/ - 0.030"
Leveys48 "
Leveystoleranssi+0.125 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriPituusmateriaali TyyppiKäyttölämpötila alueVetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiHinta
TIVAR 2NHU4 -arkki Uhmw Musta 1/4 tuumaa 24 x 48 tuumaa | AC2VWF 2NHU424 "Musta48 "Kuivauskalvo-22 - 180 astetta F4800 psi0.25 "+/- 0.005 "€246.26
TIVAR 2NHU5 arkki Uhmw musta 3/8 tuumaa 24 x 48 tuumaa | AC2VWG 2NHU524 "Musta48 "Kuivauskalvo-22 - 180 astetta F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€328.95
TIVAR 2NHU6 -arkki Uhmw Musta 1/2 tuumaa 24 x 48 tuumaa | AC2VWH 2NHU624 "Musta48 "Kuivauskalvo-22 - 180 astetta F4800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"€434.90
TIVAR 2NHU8 arkki Uhmw musta 3/8 tuumaa 48 x 96 tuumaa | AC2VWJ 2NHU848 "Musta96 "Kuivauskalvo-22 - 180 astetta F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€1,358.95
Tarjouspyyntö
TIVAR 2NHV1 arkki Uhmw musta 1/4 tuumaa 48 x 120 tuumaa | AC2VWK 2NHV148 "Musta10ft.Kuivauskalvo-22 - 180 astetta F4800 psi0.25 "+/- 0.005 "€1,221.11
Tarjouspyyntö
TIVAR 2NHV2 arkki Uhmw musta 3/8 tuumaa 48 x 120 tuumaa | AC2VWL 2NHV248 "Musta10ft.Kuivauskalvo-22 - 180 astetta F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€1,839.15
Tarjouspyyntö
TIVAR 2NHV3 arkki Uhmw musta 1/2 tuumaa 48 x 120 tuumaa | AC2VWM 2NHV348 "Musta10ft.Kuivauskalvo-22 - 180 astetta F4800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"€2,438.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TIVAR 2NHY6 arkki Uhmw musta 1 tuuma T 48 x 96 tuumaa
€1,855.05 / yksikkö