A Laakerin tyyppi: pallo , Puhaltimen kierrosluku: 3450 , dBA @ 5 jalkaa: 74 , Syvyys: 16 " , Purkauskorkeus (tuumaa): 3 , Purkausleveys (tuumaa): 3 , Korkeus: 13.875 " , Asunnon viimeistely: Luonnollinen , Imuläpimitta: 4" , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 180 astetta F. , Moottori HP: 1/2 , Kierto: CW , Tyyppi: Vähemmän moottoria , Pyörän halkaisija: 7 3 / 4 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän leveys: 7.75 " , Leveys: 11 "
Puhaltimet, 7-3/4 tuuman pyörän halkaisija
Dayton-hihnakäytön säteittäisiä siipipuhaltimia käytetään korkean paineen ilmavirran tuottamiseen lämpimän tai kylmän ilman poistamiseksi tuuletusaukkojen kautta. Ne tarjoavat joustavuutta nopeuksissa, koska moottori ei ole suoraan yhteydessä pyörän liikkuviin osiin. Näissä puhaltimissa on teräspyörät, joissa on itsepuhdistuvat säteittäiset terät, joissa on harmaaksi paahdettu polyesteri-epoksipinnoite. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä säteittäisiä siipipuhaltimia, saatavana alumiini- ja ruostumattomasta teräksestä.